Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 3454

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 3454
Rubix :0314-1049174
Fabricant :1535270
EAN :4014486044461
COURROIE 32X20 LI 3454 LP 3529 D136

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied136
Longueur intérieure3454 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 3454 LP 3529 D136


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied136
Longueur intérieure3454 mm
Longueur extérieure3580 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence3529 mm
121,90 € HT
/ unité
146,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours