Courroies trapézoïdales classiques Texrope® Z25.5
Courroie trapézoïdale enveloppée S84 section classique Z/10 x 6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :Z25.5
Rubix :5314-1055340
Fabricant :9440-20255
EAN :5412571114492





Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z25 1/2 |
| Longueur intérieure | 655 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 655 LP 675 1000667
Armature de type mono-corde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Section nominale W x T (mm) 10 x 6. Largeur de référence Wd (mm) 11.
Points forts
Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 30 °C et + 80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z25 1/2 |
| Longueur intérieure | 655 mm |
| Longueur extérieure | 693 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 677 mm |
| Section | 10 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,14 € HT
/ unité
18,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours