Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B177/B4540 - 888977

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :B177/B4540 - 888977
Rubix :X600-1474258
Fabricant :888977
EAN :3660338415302
COURROIE B177/B4540 B17X4495LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb177
Longueur intérieure4495 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B177/B4540 B17X4495LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb177
Longueur intérieure4495 mm
Longueur extérieure4540 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence4540 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 12,27
11,55 HT
/ unité
13,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours