Courroies trapézoïdales classiques Gates C112 22X2920LP/2860LI HIPOWER

Hi-Power C

Voir les informations techniques

Références

Gates :C112 22X2920LP/2860LI HIPOWER
Rubix :7608-1142979
Fabricant :900410112
EAN :5412571052312
COURROIE 22X14 LI 2860 LP 2920 C112

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec112
Longueur intérieure2860 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2860 LP 2920 C112


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec112
Longueur intérieure2860 mm
Longueur extérieure2918,46 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2920 mm
Matièrecr
Section22 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
65,41 € HT
/ unité
78,49 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h