Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 4200
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 X 4200
Rubix :0314-1048848
Fabricant :1604650
EAN :4014486035186





Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b165 |
| Longueur intérieure | 4200 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 4200 LP 4240 B165
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b165 |
| Longueur intérieure | 4200 mm |
| Longueur extérieure | 4269 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 4240 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,95 € HT
/ unité
74,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours