Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B315/B8040 - 889026
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874423
Mecaline :B315/B8040 - 889026
Rubix :X600-1474209
Fabricant :889026
EAN :3660338415791


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b315 |
| Longueur intérieure | 8001 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B315/B8040 B17X8001LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
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
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b315 |
| Longueur intérieure | 8001 mm |
| Longueur de référence | 8040 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 8040 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,64 € HT
/ unité
43,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours