Courroies trapézoïdales classiques Gates A49 13X1280LP/1250LI HIPOWER
Hi-Power A
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :A49 13X1280LP/1250LI HIPOWER
Rubix :7608-1142792
Fabricant :900210049
EAN :5412571049732


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a49 |
| Longueur intérieure | 1250 mm |
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1250 LP 1280 A49
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a49 |
| Longueur intérieure | 1250 mm |
| Longueur extérieure | 1300 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1280 mm |
| Matière | cr |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,76 € HT
/ unité
16,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h