Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 1930

optibelt VB A/13

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :13 X 1930
Rubix :0314-1048690
Fabricant :1792430
EAN :4014486033250
COURROIE 13X8 LI 1930 LP 1960 A76

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea76
Longueur intérieure1930 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1930 LP 1960 A76


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

  • Excellente sécurité de fonctionnement
  • Propriétés de roulement optimales
  • Transmission de puissance régulière
  • Enveloppe textile résistante à l'abrasion
  • Exécutions spéciales variées
  • Possibilités d'utilisation universelles
  • Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
  • Plage de températue de -30°C à +90°C
  • Conductibilité électrique

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea76
Longueur intérieure1930 mm
Longueur extérieure1980 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1960 mm
18,86 € HT
/ unité
22,63 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h