Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B27E

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :B27E
Rubix :X600-1420887
Fabricant :874211
EAN :3660338278174
COURROIE 17X11 LI 685 LD 725
Résumé technique
Profilb/17
Désignation de courroieb27
Longueur intérieure685 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 685 LD 725


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.

Points forts

Température de fonctionnement -40°C à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb27
Longueur intérieure685 mm
Longueur extérieure725 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence725 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,77 HT
/ unité
3,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h