Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 2120

optibelt VB 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 X 2120
Rubix :0314-1047976
Fabricant :1718318
EAN :4014486038484
COURROIE 25X16 LI 2120 LP 2180

Résumé technique

Profil25
Désignation de courroie25x2120
Longueur intérieure2120 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 25X16 LI 2120 LP 2180


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil25
Désignation de courroie25x2120
Longueur intérieure2120 mm
Longueur de référence2180 mm
Largeur supérieure25 mm
Hauteur16 mm
Longueur extérieure2220 mm
49,16 € HT
/ unité
58,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours