Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 6700

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 6700
Rubix :0314-1049196
Fabricant :1647352
EAN :4014486044676
COURROIE 32X20 LI 6700 LP 6775 D264

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied264
Longueur intérieure6700 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 6700 LP 6775 D264


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied264
Longueur intérieure6700 mm
Longueur extérieure6826 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence6775 mm
243,92 € HT
/ unité
292,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours