Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B236/B6040 - 888998

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874342
Mecaline :B236/B6040 - 888998
Rubix :X600-1474237
Fabricant :888998
EAN :3660338415517
COURROIE B236/B6040 B17X5994LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb236
Longueur intérieure5994 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B236/B6040 B17X5994LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb236
Longueur intérieure5994 mm
Longueur extérieure6040 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence6040 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 16,35 €
15,39 € HT
/ unité
18,47 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h