Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B249/B6365 - 889003
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :883435
Mecaline :B249/B6365 - 889003
Rubix :X600-1474232
Fabricant :889003
EAN :3660338415562


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b249 |
| Longueur intérieure | 6324 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B249/B6365 B17X6324LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b249 |
| Longueur intérieure | 6324 mm |
| Longueur extérieure | 6365 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 6365 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,24 € HT
/ unité
42,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours