Courroies trapézoïdales classiques Texrope® B82
Courroie trapézoïdale enveloppée S84 section classique B/17 x 11
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :B82
Rubix :5314-1054239
Fabricant :9442-10082
EAN :5412571119831



Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b82 |
| Longueur intérieure | 2083 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2083 LP 2130 1702120
Armature de type mono-corde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Section nominale W x T (mm) 17 x 11. Largeur de référence Wd (mm) 14.
Points forts
Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 30 °C et + 80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b82 |
| Longueur intérieure | 2083 mm |
| Longueur extérieure | 2152 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 2123 mm |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,54 € HT
/ unité
57,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours