Courroies trapézoïdales classiques Gates A52 13X1355LP/1320LI HIPOWER

Hi-Power A

Voir les informations techniques

Références

Gates :A52 13X1355LP/1320LI HIPOWER
Rubix :7608-1142795
Fabricant :900210052
EAN :5412571049763
COURROIE 13X8 LI 1320 LP 1355 A52

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea52
Longueur intérieure1320 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1320 LP 1355 A52


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea52
Longueur intérieure1320 mm
Longueur extérieure1370 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1355 mm
Matièrecr
Section13 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
15,41 HT
/ unité
18,49 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h