Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A65/A1690 - 888888

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :A65/A1690 - 888888
Rubix :X600-1474347
Fabricant :888888
EAN :3660338414411
COURROIE A65/A1690 A13X1651LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea65
Longueur intérieure1651 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A65/A1690 A13X1651LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea65
Longueur intérieure1651 mm
Longueur extérieure1690 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1690 mm
Matièresbr
10,17 HT
/ unité
12,20 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h