Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A56/A1460 - 888879
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :867763
Mecaline :A56/A1460 - 888879
Rubix :X600-1474356
Fabricant :888879
EAN :3660338414329


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a56 |
| Longueur intérieure | 1422 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A56/A1460 A13X1422LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a56 |
| Longueur intérieure | 1422 mm |
| Longueur extérieure | 1460 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1460 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,90 € HT
/ unité
11,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h