Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2311
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :22 X 2311
Rubix :0314-1325131
Fabricant :1757491
EAN :4014486544190


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c91 |
| Longueur intérieure | 2311 mm |
Détails articles : COURROIE C 91
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c91 |
| Longueur intérieure | 2311 mm |
| Longueur extérieure | 2399 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2369 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,34 € HT
/ unité
59,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours