Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 2921

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :17 X 2921
Rubix :0314-1048820
Fabricant :1600793
EAN :4014486034912
COURROIE 17X11 LI 2921 LP 2961 B115

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb115
Longueur intérieure2921 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2921 LP 2961 B115


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb115
Longueur intérieure2921 mm
Longueur de référence2961 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur extérieure2990 mm
44,38 € HT
/ unité
53,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h