Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A71/A1840 - 888894
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :867771
Mecaline :A71/A1840 - 888894
Rubix :X600-1474341
Fabricant :888894
EAN :3660338414473


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a71 |
| Longueur intérieure | 1803 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A71/A1840 A13X1803LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a71 |
| Longueur intérieure | 1803 mm |
| Longueur de référence | 1840 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur extérieure | 1840 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,18 € HT
/ unité
13,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h