Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 3505
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 X 3505
Rubix :0314-1048833
Fabricant :1559144
EAN :4014486035032





Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b138 |
| Longueur intérieure | 3505 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 3505 LP 3545 B138
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b138 |
| Longueur intérieure | 3505 mm |
| Longueur de référence | 3545 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 3574 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,23 € HT
/ unité
62,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours