Courroies trapézoïdales classiques Gates B67 17X1755LP/1725LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B67 17X1755LP/1725LI HIPOWER
Rubix :7608-1142900
Fabricant :900310067
EAN :5412571050929


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b67 |
| Longueur intérieure | 1725 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1725 LP 1755 B67
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b67 |
| Longueur intérieure | 1725 mm |
| Longueur de référence | 1755 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 1755 mm |
| Matière | cr |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,23 € HT
/ unité
32,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h