Courroies trapézoïdales classiques Gates B90 17X2335LP/2300LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B90 17X2335LP/2300LI HIPOWER
Rubix :7608-1142921
Fabricant :900310090
EAN :5412571051148


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b90 |
| Longueur intérieure | 2300 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2300 LP 2335 B90
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b90 |
| Longueur intérieure | 2300 mm |
| Longueur extérieure | 2369 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 2340 mm |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,28 € HT
/ unité
42,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours