Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A30.1/2/A800 - 888829
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :883391
Mecaline :A30.1/2/A800 - 888829
Rubix :X600-1474408
Fabricant :888829
EAN :3660338413827


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a30 1/2 |
| Longueur intérieure | 774 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A30.1/2/A800 A13X774LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a30 1/2 |
| Longueur intérieure | 774 mm |
| Longueur extérieure | 800 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 800 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,81 € HT
/ unité
3,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours