Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B64/B1670 - 889096
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874257
Mecaline :B64/B1670 - 889096
Rubix :X600-1474138
Fabricant :889096
EAN :3660338416491


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b64 |
| Longueur intérieure | 1625 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B64/B1670 B17X1625LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b64 |
| Longueur intérieure | 1625 mm |
| Longueur extérieure | 1670 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1670 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,29 € HT
/ unité
14,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h