Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A20/A540 - 888810
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874064
Mecaline :A20/A540 - 888810
Rubix :X600-1474426
Fabricant :888810
EAN :3660338413636


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a20 |
| Longueur intérieure | 508 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A20/A540 A13X508LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a20 |
| Longueur intérieure | 508 mm |
| Longueur extérieure | 540 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 540 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1,24 €
1,14 € HT
/ unité
1,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours