Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C61/C1610 - 889246

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C61/C1610 - 889246
Rubix :X600-1473988
Fabricant :889246
EAN :3660338417993
COURROIE C61/C1610 C22X1549LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec61
Longueur intérieure1549 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C61/C1610 C22X1549LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec61
Longueur intérieure1549 mm
Longueur extérieure1610 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1610 mm
Matièresbr
14,40 HT
/ unité
17,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours