Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 4572

optibelt VB A/13

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :13 X 4572
Rubix :0314-1325123
Fabricant :1580522
EAN :4014486538519
COURROIE A 180

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea180
Longueur intérieure4572 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE A 180


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

  • Excellente sécurité de fonctionnement
  • Propriétés de roulement optimales
  • Transmission de puissance régulière
  • Enveloppe textile résistante à l'abrasion
  • Exécutions spéciales variées
  • Possibilités d'utilisation universelles
  • Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
  • Plage de températue de -30°C à +90°C
  • Conductibilité électrique

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea180
Longueur intérieure4572 mm
Longueur extérieure4622 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence4602 mm
46,30 € HT
/ unité
55,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours