Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 1090
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 1090
Rubix :0314-1049083
Fabricant :1612317
EAN :4014486037210





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c43 |
| Longueur intérieure | 1090 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1090 LP 1148 C43
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c43 |
| Longueur intérieure | 1090 mm |
| Longueur extérieure | 1178 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 1148 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,86 € HT
/ unité
28,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours