Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A167/A4270 - 888806
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874139
Mecaline :A167/A4270 - 888806
Rubix :X600-1474431
Fabricant :888806
EAN :3660338413599


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a167 |
| Longueur intérieure | 4241 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A167/A4270 A13X4241LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a167 |
| Longueur intérieure | 4241 mm |
| Longueur de référence | 4270 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur extérieure | 4270 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,55 € HT
/ unité
30,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours