Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 2700
optibelt VB 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 X 2700
Rubix :0314-1047981
Fabricant :1692659
EAN :4014486038538





Résumé technique
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x2700 |
| Longueur intérieure | 2700 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 25X16 LI 2700 LP 2760
Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .
Informations techniques
Attributs
| Profil | 25 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 25x2700 |
| Longueur intérieure | 2700 mm |
| Longueur extérieure | 2800 mm |
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Longueur de référence | 2760 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,59 € HT
/ unité
71,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours