Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32383757747
COURROIE 8X 5 LI 375
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :32383757747
Rubix :0314-1263398


Résumé technique
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x375 |
| Longueur intérieure | 375 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 8X5 LI 375 SUR DEMANDE
La courroie VB est compte tenu de ses nombreuses possibilités d'application, le grand classique parmi les courroies d'entraînement. Ses qualités sont indéniables, qu'il s'agisse d'entraînements durs comme dans le domaine des machines agricoles ou de solutions d'entraînement peu courantes, comme par exemple les entraînements cannelés - plats dans la construction mécanique.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x375 |
| Longueur intérieure | 375 mm |
| Longueur extérieure | 406 mm |
| Largeur supérieure | 8 mm |
| Hauteur | 5 mm |
| Longueur de référence | 394 mm |
| Section | 8 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,68 € HT
/ unité
8,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours