Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 3048

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 3048
Rubix :0314-1049169
Fabricant :1691412
EAN :4014486044416
COURROIE 32X20 LI 3048 LP 3123 D120

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied120
Longueur intérieure3048 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 3048 LP 3123 D120


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied120
Longueur intérieure3048 mm
Longueur extérieure3174 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence3123 mm
112,26 HT
/ unité
134,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours