Courroies trapézoïdales classiques Mecaline D210/D5400 - 890059

Courroie trapézoïdale classique Section D

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :D210/D5400 - 890059
Rubix :X600-1473941
Fabricant :890059
EAN :3660338426124
COURROIE D210/D5400 D32X5325LI

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied210
Longueur intérieure5325 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE D210/D5400 D32X5325LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied210
Longueur intérieure5325 mm
Longueur extérieure5400 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence5400 mm
Matièresbr
88,24 € HT
/ unité
105,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours