Courroies trapézoïdales classiques Gates A25 13X680LP/650LI HIPOWER
Hi-Power A
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :A25 13X680LP/650LI HIPOWER
Rubix :7608-1142769
Fabricant :900210025
EAN :5412571049503


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a25 |
| Longueur intérieure | 650 mm |
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 650 LP 680 A25
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a25 |
| Longueur intérieure | 650 mm |
| Longueur extérieure | 700 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 680 mm |
| Matière | cr |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,59 € HT
/ unité
12,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h