Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C300/C7680 - 889214
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874536
Mecaline :C300/C7680 - 889214
Rubix :X600-1474020
Fabricant :889214
EAN :3660338417672


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c300 |
| Longueur intérieure | 7620 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C300/C7680 C22X7620LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
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
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c300 |
| Longueur intérieure | 7620 mm |
| Longueur de référence | 7680 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur extérieure | 7680 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,83 € HT
/ unité
80,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours