Références
Prevost :IBG 06SIL
Rubix :0334-2357277
Fabricant :IBG 06SIL
EAN :3660058358439





Détails articles : SOUFFLETTE PREVOS1 ISO B FS 165 - CA 9,4 - SONO 74
Soufflette à poignée souple pour un soufflage progressif. Conception robuste et étanche à toute intrusion d’éléments extérieurs. Corps en composite haute résistance, léger et isolant. Applications : soufflage, dépoussiérage, nettoyage et séchage des outils et des postes de travail. Connexion directe avec raccords rapides profil ISO B – ISI 06.
Points forts
Complète, compacte et économique
Informations techniques
Attributs
| Débit | 9,4 m³/h |
|---|---|
| Niveau sonore | 74 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,16 € HT
/ unité
32,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours