Références
INA :PCJT40-XL-N-FA125
Rubix :0269-1437325
Fabricant :0096286730000
EAN :4012802810028


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 105 mm |
| Entraxe de fixation | 143,5 mm |
Détails articles : PALIER PCJT40-XL-N-FA125 INA
Paliers auto-aligneurs PCJT..-FA125, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P, protégé contre la corrosion
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 105 mm |
| Entraxe de fixation | 143,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 172 mm |
| Longueur | 172 mm |
| Série | pcjt..-xl-n-fa125 |
| Largeur totale du roulement | 56,8 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diamètre extérieur | 172 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,98 € HT
/ unité
149,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours