Palier applique auto-aligneur SKF FY 1.1/2 TF
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FY 1.1/2 TF
Rubix :0301-1021320
Fabricant :63332
EAN :7316577748263


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Largeur | 54,2 mm |
| Entraxe de fixation | 101,5 mm |
Détails articles : PALIER FY 1.1/2 TF SKF
Bloc à bride carrée à 4 boulons
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Largeur | 54,2 mm |
| Entraxe de fixation | 101,5 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Longueur | 130 mm |
| Série | fy |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,59 € HT
/ unité
112,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours