Références
INA :PCJ30-XL-N
Rubix :0269-1006391
Fabricant :0096409240000
EAN :4012802809459


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 108 mm |
| Entraxe de fixation | 82,5 mm |
Détails articles : PALIER PCJ 30-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs PCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Points forts
PCJ livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJ avec GE-KRRB, PCJY avec GAY-NPPB et RCJY avec GYE-KRRB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 108 mm |
| Entraxe de fixation | 82,5 mm |
| Matière | fonte à graphite lamellaire (boîtier) avec revêtement anticorrosion corrotect® |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Hauteur | 29 mm |
| Longueur | 108 mm |
| Série | pcj..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 46,8 mm |
| Serrage | 20 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diamètre extérieur | 108 mm |
| Poids | 1,11 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,05 € HT
/ unité
70,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h