Corps de palier applique FAG F522-WA-L

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :F522-WA-L
Rubix :0255-1028776
Fabricant :0384388280000
EAN :4012801480604
PALIER APPLIQUE F 522 WA.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Largeur270 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 522 WA.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG


Logement à bride pour différents types de roulements, version large avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Largeur270 mm
Matièreacier
Hauteur128 mm
Longueur270 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur270 mm
894,64 € HT
/ unité
1 073,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours