Références
SNR :F.206
Rubix :0302-1382709
EAN :3413529568956

Détails articles : CORPS DE PALIER F206 SNR
Corp en fonte grise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 48,3 mm |
| Matière | fonte |
| Entraxe de fixation | 83 mm |
| Longueur | 108 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 44,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,59 € HT
/ unité
33,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours