Références
SNR :F205
Rubix :0302-1382707
Fabricant :F.205
EAN :3413529568949

Détails articles : CORPS DE PALIER F205 SNR
Corp en fonte grise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 21,4 mm |
| Matière | fonte |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 37,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,79 € HT
/ unité
32,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h