Corps de palier applique FAG F508-A-L

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :F508-A-L
Rubix :0255-1028740
Fabricant :0384386740000
EAN :4012801480314
PALIER APPLIQUE F 508 A.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur160 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 508 A.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG


Logement à bride pour différents types de paliers, avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur160 mm
Matièreacier
Hauteur65 mm
Longueur143 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur143 mm
176,85 € HT
/ unité
212,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours