Corps de palier applique SNR 722511DB
Corps de paliers applique 722500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :722511DB
Rubix :0302-1305599
Fabricant :722511.DB
EAN :3413520698560




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 81,5 mm |
| Matière | fonte grise |
Documents
Détails articles : PALIER 722511 DB SNR
paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 81,5 mm |
| Matière | fonte grise |
| Hauteur | 172 mm |
| Longueur | 192 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,68 € HT
/ unité
261,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h