Références
Réf. remplacée :GG.CJ09-I
INA :GEHCJ09-GG
Rubix :0269-1487483
Fabricant :0870068120000
EAN :4064327135995

Détails articles : CORPS DE PALIER GEHCJ09-GG INA
Corps de pallier Roulements à insertion en version VA résistante à la corrosion ou avec revêtement Corrotect®.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Matière | plastique |
| Entraxe de fixation | 105 mm |
| Longueur | 137 mm |
| Diamètre extérieur | 137 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,35 € HT
/ unité
48,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours