Références
FAG :F512-A-L
Rubix :0255-1028756
Fabricant :0383830040000
EAN :4012801213103

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 512 A.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Logement à bride pour différents types de paliers, avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 206 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 73 mm |
| Longueur | 185 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Diamètre extérieur | 185 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,33 € HT
/ unité
419,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours