Corps de palier applique SKF FNL 512 A

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FNL 512 A
Rubix :0301-1356605
Fabricant :263302
EAN :7316572868720
CORPS DE PALIER FNL 512 A SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Largeur85 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FNL 512 A SKF


Les carters moulés FNL non séparés et à bride sont des carters éprouvés, simples et fiables pour les applications sans cadres horizontaux. Les roulements intégrés peuvent exploiter pleinement leur durée de vie avec moins d'entretien. Les carters FNL sont fournis en option avec un couvercle pour extrémités d'arbre (suffixe A) ou pour arbres traversants (suffixe B). Les versions plus petites jusqu'à et y compris la taille 13 ont une bride triangulaire, les versions plus grandes ont une bride carrée.

Les paliers monoblocs à applique en fonte FNL sont des pièces de machine bien éprouvées servant de logements simples et fiables dans les applications sans cadres horizontaux. Ils permettent d'exploiter tout le potentiel de durée de service des roulements intégrés avec moins de maintenance requise. Les paliers FNL sont fournis avec un couvercle pour bouts d'arbre (suffixe A) ou pour arbres traversants (suffixe B). Les dimensions plus petites (jusqu'à la taille 13 incluse) ont un épaulement triangulaire, les plus grandes dimensions ont un épaulement carré.

Points forts

  • Éprouvé
  • Faibles besoins d'entretien

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Largeur85 mm
Matièreacier
Entraxe de fixation180 mm
Longueur210 mm
Diamètre extérieur142 mm
359,35 € HT
/ unité
431,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours