Corps de palier applique FAG F512-WA-L

Corps de palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :F512-WA-L
Rubix :0255-1028758
Fabricant :0167288150000
EAN :4012801213127
PALIER APPLIQUE F 512 WA.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Largeur206 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 512 WA.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG


Logement à bride pour différents types de roulements, version large avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Largeur206 mm
Matièreacier
Hauteur79 mm
Longueur185 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur189 mm
409,62 € HT
/ unité
491,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours