Références
FAG :F508-WB-L
Rubix :0255-1028743
Fabricant :0383829380000
EAN :4012801213035

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 508 WB.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Logement à bride pour différents types de roulements, version large avec alésage conique et manchon de serrage, arbre continu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 160 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 71 mm |
| Longueur | 143 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Diamètre extérieur | 143 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,28 € HT
/ unité
198,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours